Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú fehér GT34393 - 774001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34393
Gyártói cikkszám
774001
Gyártói típuskód
Valena 774001
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 101 Egypólusú fehér