Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú fk fehér SN024369 - 082951

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú fk fehér SN024369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024369

Gyártói cikkszám

082951

Gyártói típuskód

Kbi 2-101 ck

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 101 Egypólusú fk fehér