Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly barna 000541 - 082871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000541
Gyártói cikkszám
082871
Gyártói típuskód
Kbi 2-101 cbs
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
barna
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Kapcsoló 101 Egypólusú sülly barna