Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly elefántcsont bliszteres GT20881 - 692770

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly elefántcsont bliszteres GT20881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kapcsolóáram fénycsövekhez - 10 AX

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20881

Gyártói cikkszám

692770

Gyártói típuskód

Valena 692770 bliszteres

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Igazoló gombok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló 101 Egypólusú sülly elefántcsont bliszteres