Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér 000540 - 082841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000540
Gyártói cikkszám
082841
Gyártói típuskód
Kbi 2-101 cks
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér