Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér jelzőfénnyel SN024385 - 082852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fehér
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024385
Gyártói cikkszám
082852
Gyártói típuskód
Kbi 2-101 jcks
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér jelzőfénnyel