Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly G08823 - 775801

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly G08823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067758014

Sonepar cikkszám

G08823

Gyártói cikkszám

775801

Gyártói típuskód

Galea Life 775801

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

vezérlőelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

21.5 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7016

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

32.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kapcsoló 101 Egypólusú sülly