Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly végdarab nélkül,fh 10db/cs GT48552 - 100198-20

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly végdarab nélkül,fh 10db/cs GT48552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48552

Gyártói cikkszám

100198-20

Gyártói típuskód

Randevú 100198-20

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

10 darab / csomag