Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú vízm IP44 fehér GT39274 - 773609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067736098
Sonepar cikkszám
GT39274
Gyártói cikkszám
773609
Gyártói típuskód
Cariva 773609
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK04
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
81 mm
Beépítési mélység:
26.1 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsolóelem színe:
fehér
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
81 mm
Készülék mélysége:
15.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem