Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk barna SN024370 - 082972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024370
Gyártói cikkszám
082972
Gyártói típuskód
Kbi 2-102 cb
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
barna
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk barna