Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm barna Kontállux IP44 kétpólusú kapcsoló szürke 000731 - 083922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - barna
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060839226
Sonepar cikkszám
000731
Gyártói cikkszám
083922
Gyártói típuskód
Kontállux 083922
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
barna
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm barna