Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm szürke SN091105 - 069717

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm szürke SN091105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060697174

Sonepar cikkszám

SN091105

Gyártói cikkszám

069717

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069717

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK07

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

80 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7046

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

szürke

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

84 mm

Készülék mélysége:

57 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm szürke