Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly barna SN024388 - 082872

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly barna SN024388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024388

Gyártói cikkszám

082872

Gyártói típuskód

Kbi 2-102 cbs

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

barna

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly barna