Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér bliszt GT06370 - 692760

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly  fehér bliszt GT06370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06370

Gyártói cikkszám

692760

Gyártói típuskód

Valena 692760 bliszteres

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér bliszt