Legrand - Kapcsoló 103 Hárompólusú fk vízm fehér 000734 - 083903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 3-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060839035
Sonepar cikkszám
000734
Gyártói cikkszám
083903
Gyártói típuskód
Kontállux 083903
Kapcsolási mód:
3-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
RAL-szám (hasonló):
9003
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsoló 103 Hárompólusú fk vízm fehér