Legrand - Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly fehér 000550 - 082843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 3-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000550
Gyártói cikkszám
082843
Gyártói típuskód
Kbi 2-103 cks
Kapcsolási mód:
3-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly fehér