Legrand - Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly fehér bliszteres GT06685 - 692761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 3-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06685
Gyártói cikkszám
692761
Gyártói típuskód
Valena 692761 bliszteres
Kapcsolási mód:
3-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly fehér bliszteres