Legrand - Kapcsoló 105 Csillár fk barna SN024372 - 082975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024372
Gyártói cikkszám
082975
Gyártói típuskód
Kbi 2-105 cb
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Igazoló gombok száma:
2
Szín:
barna
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 105 Csillár fk barna