Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér 000544 - 082845

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér 000544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 2

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000544

Gyártói cikkszám

082845

Gyártói típuskód

Kbi 2-105 cks

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér