Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér Solid kartonlov SN024393 - 680005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024393
Gyártói cikkszám
680005
Gyártói típuskód
Kbi 10-105 ks
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér Solid kartonlov