Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly jelzőfénnyel fehér SN024394 - 083445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 2
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024394
Gyártói cikkszám
083445
Gyártói típuskód
Kbi 2-105 jcks
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
2
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 105 Csillár sülly jelzőfénnyel fehér