Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly+keret fehér bliszteres GT05561 - 692704

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly+keret fehér bliszteres GT05561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kapcsolóáram fénycsövekhez - 10 AX

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05561

Gyártói cikkszám

692704

Gyártói típuskód

Valena 692704 bliszteres

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló 105 Csillár sülly+keret fehér bliszteres