Legrand - Kapcsoló 106+6 Kettős Váltó sülly 10AX aluminium SN015581 - 752308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970458940
Sonepar cikkszám
SN015581
Gyártói cikkszám
752308
Gyártói típuskód
Valena Life 752308
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK04
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
74.7 mm
Beépítési mélység:
27.5 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
7040
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsolóelem színe:
alumínium
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
41 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem