Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 2mod fehér,10A jelzőfényes G10652 - 074012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10652
Gyártói cikkszám
074012
Gyártói típuskód
Mosaic 074012
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
egyéb
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Legrand ; %Kapcsoló 106 Váltó 2mod fehér,10A jelzőfényes