Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk barna SN024375 - 082976

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk barna SN024375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024375

Gyártói cikkszám

082976

Gyártói típuskód

Kbi 2-106 cb

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

barna

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 106 Váltó fk barna