Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm barna 000739 - 083926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - barna
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060839264
Sonepar cikkszám
000739
Gyártói cikkszám
083926
Gyártói típuskód
Kontállux 083926
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
barna
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsoló 106 Váltó fk vízm barna