Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm fehér 000738 - 083906

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm fehér 000738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991060839066

Sonepar cikkszám

000738

Gyártói cikkszám

083906

Gyártói típuskód

Kontállux 083906

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsoló 106 Váltó fk vízm fehér