Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly 10AX GT55535 - 067001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970338631
Sonepar cikkszám
GT55535
Gyártói cikkszám
067001
Gyártói típuskód
Céliane 067001
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK04
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Beépítési mélység:
24 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsolóelem színe:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
32 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem