Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly ellenőrzőfényes GT39101 - 775820

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly ellenőrzőfényes GT39101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067758205

Sonepar cikkszám

GT39101

Gyártói cikkszám

775820

Gyártói típuskód

Galea Life 775820

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

21.5 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7016

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

egyéb

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

32.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 106 Váltó sülly ellenőrzőfényes