Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly fehér bliszteres GT06257 - 692741

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly fehér bliszteres GT06257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kapcsolóáram fénycsövekhez - 10 AX

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06257

Gyártói cikkszám

692741

Gyártói típuskód

Valena 692741 bliszteres

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló 106 Váltó sülly fehér bliszteres