Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly fehér SN024395 - 082846

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly fehér SN024395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024395

Gyártói cikkszám

082846

Gyártói típuskód

Kbi 2-106 cks

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 106 Váltó sülly fehér