Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly G67048 - 091705

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly G67048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - egyéb

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67048

Gyártói cikkszám

091705

Gyártói típuskód

PLEXO 55 091705

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

egyéb

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7030

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Kapcsoló 106 Váltó sülly