Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel fehér SN024399 - 083446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024399
Gyártói cikkszám
083446
Gyártói típuskód
Kbi 2-106 jcks
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel fehér