Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 106 Váltóérint. nyomó sülly vízm IP44 fehér csengőjel SN006117 - 752175

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltóérint. nyomó sülly vízm IP44 fehér csengőjel SN006117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970464101

Sonepar cikkszám

SN006117

Gyártói cikkszám

752175

Gyártói típuskód

Valena Life 752175

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

6 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Működési elv:

elektromechanikus

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

78.5 mm

Készülék magassága:

78.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapcsoló 106 Váltóérint. nyomó sülly vízm IP44 feh csengőjel