Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt 10A fk vízm IP44 szürke SN014342 - 782385

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt 10A fk vízm IP44 szürke SN014342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067823859

Sonepar cikkszám

SN014342

Gyártói cikkszám

782385

Gyártói típuskód

Forix 782385

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK07

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

szürke

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

51 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 107 Kereszt 10A fk fehér