Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt sülly 10AX GT55537 - 067006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - vezérlőelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060670061
Sonepar cikkszám
GT55537
Gyártói cikkszám
067006
Gyártói típuskód
Céliane 067006
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
vezérlőelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX