Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt sülly fehér SN024402 - 082847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024402
Gyártói cikkszám
082847
Gyártói típuskód
Kbi 2-107 cks
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 107 Kereszt sülly fehér