Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt sülly jelzőfénnyel barna SN024401 - 083477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024401
Gyártói cikkszám
083477
Gyártói típuskód
Kbi 2-107 jcbs
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
barna
Rögzítés módja:
körömmel
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Legrand ; Kapcsoló 107 Kereszt sülly jelzőfénnyel barna