Legrand - Kapcsoló 1x2500 W PL/IR távirányítható mechanizm IP2X GT20901 - 775633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20901
Gyártói cikkszám
775633
Gyártói típuskód
IOBL 775633
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
2500 W
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP2X
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kapcsoló 1x2500 W PL/IR távirányítható mechanizm