Legrand - Kapcsoló 4 állású ampermérő átkapcsoló 3mod IP50 4650 - 004650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - egyéb
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Kiszolgálóelemmel - Nem
Védettség (IP) - IP50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046507
Sonepar cikkszám
4650
Gyártói cikkszám
004650
Gyártói típuskód
LEXIC 004650
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
egyéb
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Kapcsoló 4 állású ampermérő átkapcsoló 3mod