Legrand - Kapcsoló átkapcsoló 2 pólusú 2 bekapcsolt áll 3mod 4658 - 004658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046583
Sonepar cikkszám
4658
Gyártói cikkszám
004658
Gyártói típuskód
LEXIC 004658
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Modulszélesség:
3