Legrand - Kapcsoló Céliane mozgásérzékelős jelzőfény IP41 GT62962 - 067093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1.3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060670931
Sonepar cikkszám
GT62962
Gyártói cikkszám
067093
Gyártói típuskód
Céliane 067093
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1.3 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
3 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
47-63 Hz
Min. kapcsolási idő:
30 s
Indító fényerő:
2.5-2.5 lx
Max. bekapcsolási áram:
0.013 A
Vezérlőáram:
0.013 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
74.7 mm
Magasság:
32.8 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-35 °C
Mélység:
35 mm
Beépítési mélység:
32.8 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm