Legrand - Kapcsoló egypólusú sülly vízm kulcsos két állású (0-1) 10A szürke GT37157 - 069534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - egyéb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5991060695341
Sonepar cikkszám
GT37157
Gyártói cikkszám
069534
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069534
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
3 A
Ütésállóság (IK):
IK07
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
64 mm
Beépítési mélység:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7046
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
3 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
64 mm
Készülék mélysége:
93 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem