Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló egypólusú sülly vízm nyomó mech. 10A GT41505 - 069544

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060695446

Sonepar cikkszám

GT41505

Gyártói cikkszám

069544

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069544

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

egyéb

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület kivitele:

matt

Felirat:

betűk

Szövegmező / írási felület:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK07

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7046

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Készülék szélessége:

64 mm

Készülék magassága:

64 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapcsoló egypólusú sülly vízm nyomó mech. 10A