Legrand - Kapcsoló húzózsinóros váltó nyomó sülly GT43294 - 775819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - húzózsinór
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067758199
Sonepar cikkszám
GT43294
Gyártói cikkszám
775819
Gyártói típuskód
Galea Life 775819
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
húzózsinór
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem