Legrand - Kapcsoló időzítős sülly 2funkciós programozható GT80361 - 067053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - szürke
Rögzítés módja - csavarral
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Kivitel - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010957670535
Sonepar cikkszám
GT80361
Gyártói cikkszám
067053
Gyártói típuskód
Céliane 67053
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
csavarral
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Kivitel:
elektronikus
Legrövidebb kapcsolási távolság:
1 min
Önálló működés:
20 h
Összeállítás:
alapelem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Véletlenszám-generátor:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
47-63 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges áram:
16 A
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Max. teljesítmény:
3600 W
Beépítési mélység:
32.7 mm
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm