Legrand - Kapcsoló kulcsos 3 állású nyomó kapcs. 2mod fehér, 10A SN098479 - 077075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - modulhordozó
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5991060770758
Sonepar cikkszám
SN098479
Gyártói cikkszám
077075
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077075
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
modulhordozó
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK04
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Beépítési mélység:
46 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsolóelem színe:
fehér
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
66 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem