Legrand - Kapcsoló kulcsos vésznyomó 2mod piros fej 10A IP41 GT36434 - 076602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP41
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060766027
Sonepar cikkszám
GT36434
Gyártói cikkszám
076602
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076602
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP41
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
45 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsoló kulcsos vésznyomó 2mod piros fej 10A