Legrand - Kapcsoló RF IOBL-hez fk vízm IP55 2500W szürke GT32199 - 069510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kézi rádióadóval - Nem
Szín - szürke
Modulként/áramköri lap - Nem
Áramellátás - 230 V AC
Rádiókódoló eszközzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32199
Gyártói cikkszám
069510
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069510
Kézi rádióadóval:
Nem
Szín:
szürke
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Rádiófrekvencia:
868.3 MHz
Parancsok száma:
16
Kapcsoló RF IOBL-hez fk vízm IP55 2500W szürke