Legrand - Kapcsoló Scenárió RF szürke GT56491 - 069505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)
Csatornák száma - 1
Fali adó - Igen
Szín - szürke
Hatótávolság - 200 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56491
Gyártói cikkszám
069505
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069505
Jelátvitel:
rádiófrekvencia (RF)
Csatornák száma:
1
Fali adó:
Igen
Szín:
szürke
Hatótávolság:
200 m
Kézi adóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Kapcsoló Scenárió RF szürke